Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Szerelőkeret standard padlódobozhoz álpadlóba, 8/12 modulos fedélhez SX102779 - 088039

MásolásMásolás
Legrand - Szerelőkeret standard padlódobozhoz álpadlóba, 8/12 modulos fedélhez SX102779

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél kivitel - négyszögletű

  • Szerelvénydobozok száma - 1

  • Ház anyaga - rozsdamentes acél

  • Padlóburkolat mélyedés - Nem

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970755322

Sonepar cikkszám

SX102779

Gyártói cikkszám

088039

Gyártói típuskód

088039

Fedél kivitel:

négyszögletű

Szerelvénydobozok száma:

1

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Padlóburkolat mélyedés:

Nem

Szín:

egyéb

Padlóburkolat védőkeret:

Nem

Üreges padlóhoz használható:

Igen

Beépítési méret szélessége:

181 mm

Legkisebb beépítési mélység:

62.2 mm

Beépítési méret hosszúsága:

264 mm

Nedves tisztításra alkalmas:

Nem

Alkalmas padló alatti csatornához:

Nem

Kettős padlóhoz használható:

Igen

Külső hossz:

281.3 mm

Ház felületvédelme:

krómbevonatú

Külső szélesség:

198.3 mm

Szerelőkeret standard padlódobozhoz álpadlóba, 8/12 modulos fedélhez