Legrand - Szerelőlap 150x200 acéllemez SN057413 - 035661
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 150 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060356613
Sonepar cikkszám
SN057413
Gyártói cikkszám
035661
Gyártói típuskód
035661
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
150 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 150x200 acéllemez