Legrand - Szerelőlap 150x300 acéllemez SN057414 - 035663
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 150 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060356637
Sonepar cikkszám
SN057414
Gyártói cikkszám
035663
Gyártói típuskód
035663
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
150 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 150x300 acéllemez