Legrand - Szerelőlap 200x400 acéllemez SN057415 - 035666
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060356668
Sonepar cikkszám
SN057415
Gyártói cikkszám
035666
Gyártói típuskód
035666
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 200x400 acéllemez