Legrand - Szerelőlap 200x500 acéllemez SN057416 - 035669
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 500 mm
Szélesség - 200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060356699
Sonepar cikkszám
SN057416
Gyártói cikkszám
035669
Gyártói típuskód
035669
Anyag:
acél
Magasság:
500 mm
Szélesség:
200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 200x500 acéllemez