Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Szerelőlap 200x600 acéllemez SN057417 - 035671

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Szerelőlap 200x600 acéllemez SN057417

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 600 mm

  • Szélesség - 200 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060356712

Sonepar cikkszám

SN057417

Gyártói cikkszám

035671

Gyártói típuskód

035671

Anyag:

acél

Magasság:

600 mm

Szélesség:

200 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Szerelőlap 200x600 acéllemez