Legrand - Szerelőlap 300x220mm Marina szekrényhez töm. GT06724 - 036049
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 220 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060360498
Sonepar cikkszám
GT06724
Gyártói cikkszám
036049
Gyártói típuskód
Marina 036049
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
220 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 300x220mm Marina szekrényhez töm.