Legrand - Szerelőlap 300x300 acéllemez SN057418 - 035665
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060356651
Sonepar cikkszám
SN057418
Gyártói cikkszám
035665
Gyártói típuskód
035665
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 300x300 acéllemez