Legrand - Szerelőlap 300x500 acéllemez SN057419 - 035670
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 500 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060356705
Sonepar cikkszám
SN057419
Gyártói cikkszám
035670
Gyártói típuskód
035670
Anyag:
acél
Magasság:
500 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 300x500 acéllemez