Legrand - Szerelőlap 300x600 acéllemez SN057420 - 035672
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060356729
Sonepar cikkszám
SN057420
Gyártói cikkszám
035672
Gyártói típuskód
035672
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 300x600 acéllemez