Legrand - Szerelőlap 400x400 acéllemez SN057421 - 035668
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060356682
Sonepar cikkszám
SN057421
Gyártói cikkszám
035668
Gyártói típuskód
035668
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 400x400 acéllemez