Legrand - Szerelőlap 400x600 acéllemez SN057422 - 035673
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060356736
Sonepar cikkszám
SN057422
Gyártói cikkszám
035673
Gyártói típuskód
035673
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 400x600 acéllemez