Legrand - Szerelőlap 400x800 acéllemez SN057423 - 035675
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 800 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060356750
Sonepar cikkszám
SN057423
Gyártói cikkszám
035675
Gyártói típuskód
035675
Anyag:
acél
Magasság:
800 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 400x800 acéllemez