Legrand - Szerelőlap 605x405mm Marina szekrényhez tömör GT09329 - 036056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060360566
Sonepar cikkszám
GT09329
Gyártói cikkszám
036056
Gyártói típuskód
Marina 036056
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 605x405mm Marina szekrényhez tömör