Legrand - Szerelőlap DMX3 Fix vagy kikocsizható T1 4P 24M IP20 SX070091 - 339143
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 320 mm
Szélesség - 520 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970906878
Sonepar cikkszám
SX070091
Gyártói cikkszám
339143
Gyártói típuskód
XL3 S 339143
Anyag:
acél
Magasság:
320 mm
Szélesség:
520 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap DMX3 Fix vagy kikocsizható T1 4P 24M IP20