Legrand - Szerelőlap DMX3 Fix vagy kikocsizható T1 4P 36M IP20 SX070092 - 339145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 320 mm
Szélesség - 720 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970906892
Sonepar cikkszám
SX070092
Gyártói cikkszám
339145
Gyártói típuskód
XL3 S 339145
Anyag:
acél
Magasság:
320 mm
Szélesség:
720 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap DMX3 Fix vagy kikocsizható T1 4P 36M IP20