Legrand - Szerelőlap DMX3 Fix vagy kikocsizható T2 4P 36M 600mm IP20 SX070093 - 339185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 346 mm
Szélesség - 720 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970907233
Sonepar cikkszám
SX070093
Gyártói cikkszám
339185
Gyártói típuskód
XL3 S 339185
Anyag:
acél
Magasság:
346 mm
Szélesség:
720 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap DMX3 Fix vagy kikocsizható T2 4P 36M 600mm IP20