Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DCX-M 1250A 24M IP20 SX070084 - 339068
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 355 mm
Szélesség - 524 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971347526
Sonepar cikkszám
SX070084
Gyártói cikkszám
339068
Gyártói típuskód
XL3 S 339068
Anyag:
acél
Magasság:
355 mm
Szélesség:
524 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DCX-M 1250A 24M IP20