Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DCX-M 1600A 36M IP20 SX070086 - 339070

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DCX-M 1600A 36M IP20 SX070086

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 355 mm

  • Szélesség - 724 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971347540

Sonepar cikkszám

SX070086

Gyártói cikkszám

339070

Gyártói típuskód

XL3 S 339070

Anyag:

acél

Magasság:

355 mm

Szélesség:

724 mm

Felület:

kezeletlen

Perforált:

Igen

Szerelőlap függőleges szereléshez DCX-M 1600A 36M IP20