Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DCX-M 400A 24M IP20 SX070080 - 339064
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 195 mm
Szélesség - 524 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971347489
Sonepar cikkszám
SX070080
Gyártói cikkszám
339064
Gyártói típuskód
XL3 S 339064
Anyag:
acél
Magasság:
195 mm
Szélesség:
524 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DCX-M 400A 24M IP20