Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DCX-M 63A 24M IP20 SX070076 - 339060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 145 mm
Szélesség - 524 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971347441
Sonepar cikkszám
SX070076
Gyártói cikkszám
339060
Gyártói típuskód
XL3 S 339060
Anyag:
acél
Magasság:
145 mm
Szélesség:
524 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DCX-M 63A 24M IP20