Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DCX-M 800A 24M IP20 SX070082 - 339066
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 285 mm
Szélesség - 524 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971347502
Sonepar cikkszám
SX070082
Gyártói cikkszám
339066
Gyártói típuskód
XL3 S 339066
Anyag:
acél
Magasság:
285 mm
Szélesség:
524 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DCX-M 800A 24M IP20