Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX-IS 1600 3P 16M IP20 SX070056 - 338870
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970905581
Sonepar cikkszám
SX070056
Gyártói cikkszám
338870
Gyártói típuskód
XL3 S 338870
Szélesség:
350 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
450 mm
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX-IS 1600 3P 16M IP20