Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX-IS 1600 3P/4P 24M IP20 SX070057 - 338872
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970905628
Sonepar cikkszám
SX070057
Gyártói cikkszám
338872
Gyártói típuskód
XL3 S 338872
Szélesség:
500 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX-IS 1600 3P/4P 24M IP20