Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX-IS 1600 3P/4P 36M IP20 SX070058 - 338874
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 700 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970905666
Sonepar cikkszám
SX070058
Gyártói cikkszám
338874
Gyártói típuskód
XL3 S 338874
Szélesség:
700 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX-IS 1600 3P/4P 36M IP20