Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX-IS 250 3P/4P 16M IP20 SX070061 - 338920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 350 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970905765
Sonepar cikkszám
SX070061
Gyártói cikkszám
338920
Gyártói típuskód
XL3 S 338920
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
350 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX-IS 250 3P/4P 16M IP20