Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX-IS 250 3P/4P 24M IP20 SX070062 - 338922
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970905789
Sonepar cikkszám
SX070062
Gyártói cikkszám
338922
Gyártói típuskód
XL3 S 338922
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX-IS 250 3P/4P 24M IP20