Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX-IS 630 16M IP20 SX070068 - 339020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 204 mm
Szélesség - 374 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970906120
Sonepar cikkszám
SX070068
Gyártói cikkszám
339020
Gyártói típuskód
XL3 S 339020
Anyag:
acél
Magasság:
204 mm
Szélesség:
374 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX-IS 630 16M IP20