Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX-IS 630 24M IP20 SX070069 - 339022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 204 mm
Szélesség - 524 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970906144
Sonepar cikkszám
SX070069
Gyártói cikkszám
339022
Gyártói típuskód
XL3 S 339022
Anyag:
acél
Magasság:
204 mm
Szélesség:
524 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX-IS 630 24M IP20