Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX-IS 630 36M IP20 SX070070 - 339024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 204 mm
Szélesség - 724 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970906168
Sonepar cikkszám
SX070070
Gyártói cikkszám
339024
Gyártói típuskód
XL3 S 339024
Anyag:
acél
Magasság:
204 mm
Szélesség:
724 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX-IS 630 36M IP20