Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 160/250 rotációs hajtással 3P/4P 24M IP20 SX069933 - 338381
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 245 mm
Szélesség - 524 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971347229
Sonepar cikkszám
SX069933
Gyártói cikkszám
338381
Gyártói típuskód
XL3 S 338381
Anyag:
acél
Magasság:
245 mm
Szélesség:
524 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 160/250 rotációs hajtással 3P/4P 24M IP20