Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 160/250 rotációs hajtással 3P/4P 36M IP20 SX069934 - 338382
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 245 mm
Szélesség - 724 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971347236
Sonepar cikkszám
SX069934
Gyártói cikkszám
338382
Gyártói típuskód
XL3 S 338382
Anyag:
acél
Magasság:
245 mm
Szélesség:
724 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 160/250 rotációs hajtással 3P/4P 36M IP20