Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 160 3P 24M IP20 SX069921 - 338324
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970901330
Sonepar cikkszám
SX069921
Gyártói cikkszám
338324
Gyártói típuskód
XL3 S 338324
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 160 3P 24M IP20