Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 160 3P 24M IP20 SX069922 - 338325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970901347
Sonepar cikkszám
SX069922
Gyártói cikkszám
338325
Gyártói típuskód
XL3 S 338325
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 160 3P 24M IP20