Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 160 4P 36M IP20 SX069924 - 338327
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 700 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970901361
Sonepar cikkszám
SX069924
Gyártói cikkszám
338327
Gyártói típuskód
XL3 S 338327
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
700 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 160 4P 36M IP20