Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 250 3P 24M IP20 SX069954 - 338425
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970902023
Sonepar cikkszám
SX069954
Gyártói cikkszám
338425
Gyártói típuskód
XL3 S 338425
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 250 3P 24M IP20