Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 250 3P/4P 16M IP20 SX069950 - 338420
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 350 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970901989
Sonepar cikkszám
SX069950
Gyártói cikkszám
338420
Gyártói típuskód
XL3 S 338420
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
350 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 250 3P/4P 16M IP20