Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 250 4P HÁVM 16M IP20 SX069951 - 338421
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 350 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970901996
Sonepar cikkszám
SX069951
Gyártói cikkszám
338421
Gyártói típuskód
XL3 S 338421
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
350 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 250 4P HÁVM 16M IP20