Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 250 4P HÁVM 36M IP20 SX069957 - 338428
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 700 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970902054
Sonepar cikkszám
SX069957
Gyártói cikkszám
338428
Gyártói típuskód
XL3 S 338428
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
700 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 250 4P HÁVM 36M IP20