Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 630 forrásvált. Mot. Hajt. 36M IP20 SX069967 - 338483
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 381 mm
Szélesség - 724 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971347397
Sonepar cikkszám
SX069967
Gyártói cikkszám
338483
Gyártói típuskód
XL3 S 338483
Anyag:
acél
Magasság:
381 mm
Szélesség:
724 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 630 forrásvált. Mot. Hajt. 36M IP20