Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 630 mot. Hajt nélk. Átkapcsoló automatika 3P/4P 24M IP20 SX069964 - 338480
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 381 mm
Szélesség - 524 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971347366
Sonepar cikkszám
SX069964
Gyártói cikkszám
338480
Gyártói típuskód
XL3 S 338480
Anyag:
acél
Magasság:
381 mm
Szélesség:
524 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 630 mot. Hajt nélk. Átkapcsoló automatika 3P/4P 24M IP20