Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 630 motoros hajtással 3P/4P 36M IP20 SX069940 - 338391
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 381 mm
Szélesség - 724 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971347328
Sonepar cikkszám
SX069940
Gyártói cikkszám
338391
Gyártói típuskód
XL3 S 338391
Anyag:
acél
Magasság:
381 mm
Szélesség:
724 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 630 motoros hajtással 3P/4P 36M IP20