Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 630 rotációs hajtással 3P/4P 16M IP20 SX069935 - 338386
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 381 mm
Szélesség - 374 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971347274
Sonepar cikkszám
SX069935
Gyártói cikkszám
338386
Gyártói típuskód
XL3 S 338386
Anyag:
acél
Magasság:
381 mm
Szélesség:
374 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 630 rotációs hajtással 3P/4P 16M IP20