Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3/DRX 125 HP 3P 36M IP20 SX069979 - 338526
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 145 mm
Szélesség - 700 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970902719
Sonepar cikkszám
SX069979
Gyártói cikkszám
338526
Gyártói típuskód
XL3 S 338526
Anyag:
acél
Magasság:
145 mm
Szélesség:
700 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3/DRX 125 HP 3P 36M IP20