Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3/DRX 125 HP 3P/4P HÁVM 16M IP20 SX069976 - 338521
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 145 mm
Szélesség - 350 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970902672
Sonepar cikkszám
SX069976
Gyártói cikkszám
338521
Gyártói típuskód
XL3 S 338521
Anyag:
acél
Magasság:
145 mm
Szélesség:
350 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3/DRX 125 HP 3P/4P HÁVM 16M IP20