Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3/DRX 125 HP 4P 24M IP20 SX069978 - 338524
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 145 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970902696
Sonepar cikkszám
SX069978
Gyártói cikkszám
338524
Gyártói típuskód
XL3 S 338524
Anyag:
acél
Magasság:
145 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3/DRX 125 HP 4P 24M IP20