Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3/DRX 250 HP 3P 16M IP20 SX069998 - 338620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 195 mm
Szélesség - 350 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970903563
Sonepar cikkszám
SX069998
Gyártói cikkszám
338620
Gyártói típuskód
XL3 S 338620
Anyag:
acél
Magasság:
195 mm
Szélesség:
350 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3/DRX 250 HP 3P 16M IP20