Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3/DRX 250 HP 3P 24M IP20 SX070000 - 338623
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 195 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970903587
Sonepar cikkszám
SX070000
Gyártói cikkszám
338623
Gyártói típuskód
XL3 S 338623
Anyag:
acél
Magasság:
195 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3/DRX 250 HP 3P 24M IP20