Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3/DRX 250 HP 4P/4P HÁVM 16M IP20 SX069999 - 338621
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 195 mm
Szélesség - 350 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970903570
Sonepar cikkszám
SX069999
Gyártói cikkszám
338621
Gyártói típuskód
XL3 S 338621
Anyag:
acél
Magasság:
195 mm
Szélesség:
350 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3/DRX 250 HP 4P/4P HÁVM 16M IP20