Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3/DRX 250 HP 4P/4P HÁVM 24M IP20 SX070001 - 338624
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 195 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970903594
Sonepar cikkszám
SX070001
Gyártói cikkszám
338624
Gyártói típuskód
XL3 S 338624
Anyag:
acél
Magasság:
195 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3/DRX 250 HP 4P/4P HÁVM 24M IP20